ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 2.8mm 収縮後 1.2mm 黒 1箱 30個入
仕様
●スリーブ径:2.8mm●シュリンク径:1.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20
アズワン品番
65-7385-88
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61842325
300-73552 TCN20-2.4/1.2-PO-X-BK
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください