曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒

熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Tredux熱収縮チューブ、薄肉
TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。
特長と利点
肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ

仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUXアズワン品番65-7362-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61842350319-02400 TREDUX-24/8-PO-X-BK
2,910
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする