曜日別特売

熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入

熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 30m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

柔軟で高性能なエラストマチューブ ディーゼル、航空及び作動油に対する耐性があります 航空宇宙、防衛、鉄道、自動車用途で使用されています VG 認定取得済み収縮チューブ 用途 PST-H は、軍事機器、モータスポーツ、航空などのケーブルやワイヤハーネスの長期的な保護に使用されます。

仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●材質:エラストマー●シリーズ:PST-Hアズワン品番65-7363-97内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61842544342-23810 PST-H-38.0-19.0-POA-BK
408,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする