熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入

熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 緑、黄 1箱 24個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL224 125℃ 600 V、(CSAファイル番号2581509)、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1及び3、UL224 125℃ 600 V VW-1
HellermanTyton 2:1難燃性熱収縮チューブTFN21シリーズ
TFN21シリーズ熱収縮チューブは、柔軟な高品質の難燃性チューブです。この架橋ポリオレフィン製チューブは収縮比が2:1で、使用温度が-55 → +135℃です。TFN21は、ケーブルジョイントや終

仕様●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:緑、黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TFN21 アズワン品番65-7442-51 内容量1箱(24個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61842675 309-60138 TFN21 4.8/2.4-PO-X-GNYE
13,100
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする