ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1箱 24個入
仕様
●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●代表規格:CSA, cULus認定, E143529, UL224 VW-1
アズワン品番
65-7387-54
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61842815
300-73564 TCN20-6.4/3.2-PO-X-BK
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください