曜日別特売

粘着式クリップ 8mm x 1袋 100個入

粘着式クリップ 8mm x 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 粘着式フラットデザインクリップは、長さ 25 mm、幅 25 mm です。自然な色をしている。スペースが限られた用途に使用できるフラットな設計 一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マウント●最大バンドル直径:8mm●材質:ポリアミド●色:ナチュラルアズワン品番65-7393-25内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61843497151-13606
9,430
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする