ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3mm 1袋 100個入
HV2103 ねじれ防止グロメットです
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mm
アズワン品番
65-7372-76
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844154
632-01030 HV2103-PVC-FR-BK
¥
6,270
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください