ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3mm 1袋 100個入
HV2104 ねじれ防止グロメット
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9.5mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3.5mm
アズワン品番
65-7372-30
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844170
632-01040 HV2104-PVC-FR-BK
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください