ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:5.5mm 1袋 100個入
HV2101 ねじれ防止グロメット
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:32.5mm
アズワン品番
65-7364-80
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844188
632-01010 HV2101-PVC-FR-BK
¥
5,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください