ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6.5mm 1袋 100個入
HV2209 ねじれ防止グロメット
仕様
●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:8.8mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV
アズワン品番
65-7369-31
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844215
632-02090 HV2209-PVC-FR-BK
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください