TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
薄膜 被膜抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 4000個入
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。
0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル
金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
仕様
●抵抗:1Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN50S●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7098-55
内容量
1箱(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61844775
FRN50J1R0/S
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください