鷺宮製作所
比例式サーモスタット PWSシリーズ PWSシリーズ
電源不要の機械式サーモスタット
比例制御に使用されるサーモスタットです。
本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。
誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)
0.52
種類
PWS
使用温度範囲(℃)
-20~70
取付方向
感温筒:制限なし
サイズ(mm)
W51.5×D43.5×H154
抵抗値(Ω)
ポテンションメータ抵抗値:0~135
許容電流(mA)
AC24V 50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最高温度(℃)
温度調整範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61848869
PWS-7034L1
(感温筒)Φ9.5×130
(感温部)60
-10~35
65-6681-82
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
61848878
PWS-7074L1
(感温筒)Φ9.5×120
(感温部)100
30~75
65-6681-84
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
61848887
PWS-7054L1
(感温筒)Φ9.5×130
(感温部)80
10~55
65-6681-83
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
61848896
PWS-7094L1
(感温筒)Φ9.5×120
(感温部)120
50~95
65-6681-85
¥
28,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください