曜日別特売

非湿潤性フィルターチップ -100μl ラック 960本入

非湿潤性フィルターチップ -100μl ラック 960本入 - 日本ジェネティクス

非湿潤性フィルターチップ
サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。
ノーマルラックタイプ
滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●全長:51.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-100μlアズワン品番65-3804-43内容量1個(960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61848939BM36061
22,000
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする