TRACO POWER
非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A
長さ(mm)
12.1
幅(mm)
8.6
取付
PCBマウント
奥行(mm)
17.5
シリーズ
TSR 1WI
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
1
出力点数
1
動作温度(℃)
-40~80
効率
93%
アズワン品番
65-7224-26
パッケージ
SIP3
ロードレギュレーション
0.6%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
17~72dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61849070
TSR 1-48120WI
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください