TRACO POWER
非絶縁型DC-DCコンバータ 3.3V dc Output 1.5A 1セット 100個入
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:7 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:3.3V dc●出力電流:1.5A
アズワン品番
65-7217-65
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61849124
TSR 1.5-2433E
¥
75,800
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください