BULGIN
表示灯 2.2V dc 赤 実装ホールサイズ:12mm
仕様
●定格電圧:2.2V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:12mm●ランプタイプ:LED●IPレーティング:IP66●シリーズ:DX
アズワン品番
65-7240-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61851057
DX0505/RD/00
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください