Signal Construct
表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:8mm
ナットワッシャ及びシールワッシャ
Signal Construct突出型8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ
屋外用途に最適 保護クラス: IP67 クロムめっき金属製ハウジング
仕様
●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:700mcd●長さ:32.2mm
アズワン品番
65-7262-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61851215
SWQU08128
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください