表示灯 230V 白 実装ホールサイズ:22mm

表示灯 230V 白 実装ホールサイズ:22mm - Signal Construct

Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャ
LEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vac
すべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。
20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ

仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mmアズワン品番65-7259-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61851224SMQD22638
11,100
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする