曜日別特売

表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:8mm

表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:8mm - Signal Construct

ナット及びワッシャ
Signal Construct突出型8 mm LEDパネルインジケータ、SMQDシリーズ
直列抵抗を内蔵したLEDインジケータです。
研磨仕上げクロムめっき金属製ハウジング 突出型3 mm LED

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:60mcd●長さ:31.2mmアズワン品番65-7255-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61851249SMQD08124
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする