曜日別特売

表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm

表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm - Signal Construct

sealing washer and fixing nut
LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac
High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac

仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mmアズワン品番65-7254-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61851285SMCP3020249
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする