Signal Construct
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm
ナット及びワッシャ
Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ
薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様
●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mm
アズワン品番
65-7262-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61851310
SMZD08224
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください