Signal Construct
表示灯 5 → 7V 青 実装ホールサイズ:5mm
LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24V
スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様
●定格電圧:5 → 7V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mm
アズワン品番
65-7259-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61851565
SKGD05401
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください