曜日別特売

表示灯 ブザー付

表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA表示灯 ブザー付 - WERMA

Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61851608460.410.7565-7322-55
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851617460.410.7465-7322-54
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851626460.110.7465-7319-32
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851635461.120.7065-7319-46
48,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851644460.310.7465-7323-10
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851660461.110.7065-7323-47
45,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851669460.310.7565-7320-58
27,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851678460.510.7465-7319-34
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851687460.120.7465-7269-33
32,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61851696460.320.7465-7319-35
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする