BOURNS
表面実装インダクタ 10 μH 4.2A 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:4.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番
65-6979-32
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61851870
SRN8040TA-100M
¥
62,700
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください