BOURNS
表面実装インダクタ 15 mH 20mA 1セット 500個入
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 0.02A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30
アズワン品番
65-7047-18
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61851985
SDR0503-153JL
¥
25,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください