BOURNS
表面実装インダクタ 15 μH 3.2A 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.2A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12
アズワン品番
65-6976-78
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852010
SRN8040TA-150M
¥
63,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください