MURATA(村田製作所)
表面実装インダクタ 15 μH 400mA 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:Reel●長さ:2mm●奥行き:2.5mm●シールド:なし●許容差:10%●シリーズ:8200
アズワン品番
65-7027-49
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852037
82153C
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください