BOURNS
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番
65-7043-72
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852055
SRN3012TA-2R2M
¥
580
¥
389
¥
428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください