BOURNS
表面実装インダクタ 200mA 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライト
アズワン品番
65-7044-01
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852134
SRF3216-222Y
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください