WURTH ELEKTRONIK
表面実装インダクタ 25 nH 27A 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:25 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.8mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7068-06
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852256
744340300025
¥
470,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください