MURATA(村田製作所)
表面実装インダクタ 3.3 μH 4.2A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.2A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm
アズワン品番
65-6929-92
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852308
DFE322520FD-3R3M=P2
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください