BOURNS
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールド
アズワン品番
65-6949-08
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852396
SRN6045TA-330M
¥
49,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください