VISHAY
表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7044-81
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852475
IHLP3232DZER330M11
¥
66,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください