曜日別特売

表面実装インダクタ 4.7 μH 12A

表面実装インダクタ 4.7 μH 12A - VISHAY

IHLP5050FD-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
Vishay IHLP-5050FD-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-5050FD-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。
周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)

仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:5050●長さ:12.9mm●奥行き:6.5mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7039-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61852536IHLP5050FDER4R7M01
430
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする