MURATA(村田製作所)
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.4A 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.4A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm
アズワン品番
65-6929-84
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852570
DFE322520FD-4R7M=P2
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください