BOURNS
表面実装インダクタ 4.7 μH 3.7A 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3.7A●長さ:7.8mm●奥行き:5.3mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:SDR0805●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:31
アズワン品番
65-7043-98
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852588
SDR0805-4R7ML
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください