曜日別特売

表面実装インダクタ 4.7 μH 30A

表面実装インダクタ 4.7 μH 30A - VISHAY

IHLP6767GZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク
Vishay IHLP-6767GZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-6767GZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。
周波数範囲: 750 kHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて)

仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:30A●パッケージ/ケース:6767●長さ:17.1mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7045-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61852597IHLP6767GZER4R7M11
710
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする