MURATA(村田製作所)
表面実装インダクタ 4.7 μH 3A 5 x 5 x 2mm 1セット 500個入
村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ
LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:3A●パッケージ/ケース:2020●長さ:5mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:58mΩ●シリーズ:LQH5BP_T0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:40MHz●インダクタ構造:巻線型
アズワン品番
65-6964-75
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852615
LQH5BPN4R7NT0L
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください