VISHAY
表面実装インダクタ 4.7 μH 5.5A 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.5A●パッケージ/ケース:2225 (5664M)●長さ:6.7mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番
65-7045-30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852640
IHLP2525CZER4R7MA1
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください