BOURNS
表面実装インダクタ 47 μH 700mA 1セット 10個入
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.70A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:700mA●長さ:5mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN5020TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番
65-7044-28
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852764
SRN5020TA-470M
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください