表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入

表面実装インダクタ 600 pH 850mA 0.6 x 0.3 x 0.3mm 1セット 250個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:600 pH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●シールド:なし●許容差:±0.1nH●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:LQP03TN_02●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:20GHz●インダクタ構造:フィルムアズワン品番65-7044-71内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61852929LQP03TN0N6B02D
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする