BOURNS
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 1000個入
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントが付属し、最大 DC 電流 1.5 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12
アズワン品番
65-7046-40
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852938
SRN8040TA-680M
¥
63,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください