BOURNS
表面実装インダクタ 68 μH 920mA 1セット 1000個入
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.92a で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:920mA●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番
65-6979-26
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61852974
SRN6045TA-680M
¥
49,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください