Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 0.68 uH で、パッケージタイプは 3232 です。 E-field シールド付き高電流インダクタは受動回路部品なので、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz ~ 2 MHz のフィルタイ