オムロンヘルスケア
変流器
仕様
●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8A
アズワン品番
65-7320-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61857558
K8ACCT200L
¥
6,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください