マルチ計測器
変流器 入力電流:100A 100:1
電流センサ ZCT-22F
パルス電流検出での動作確認
仕様
●巻数比:100:1●ボアサイズ:22mm●入力電流:100A●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:20mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番
65-7359-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61857619
ZCT-22F
¥
5,340
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください