SIEMENS
変流器 入力電流:250A
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 105 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様
●入力電流:250A●出力電流:100 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:170mm●シリーズ:5SV
アズワン品番
65-7284-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61857759
5SV8704-0KK
¥
69,100
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください