SIEMENS
変流器 入力電流:25A 25:1 スタンドアロン
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール
仕様
●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン
アズワン品番
65-7339-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61857804
3RB2906-2DG1
¥
46,900
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください