ABB
変流器 入力電流:300A 12.5034722222222A
仕様
●巻数比:12.5034722222222A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM
アズワン品番
65-7271-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61857838
1SVR450117R5100
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください