Nuvotem Talema
変流器 入力電流:32A 2500:1A
仕様
●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ
アズワン品番
65-7277-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61857856
AQ-2532
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください